柳宗理
キッチンツール
耐久性があり、飽きのこないデザインです。余計な継ぎ目などがないため清潔にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
仕様
キッチンツール6pcs
セット内容
バタービーター、ターナー、スキンマー、フォークレードル、レードルL、レードルM各1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バタービーター:80×65×308、ターナー:105×50×300、スキンマー:97×65×298、フォークレードル:94×70×288、レードルL:94×70×288、レードルM:86×58×288
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922558
121506011266
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください