帝金
整列柱 中蓋脱着式
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
スチール製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952439
LNPS-511CN
Φ48.6×t1.5 H900
中蓋脱着式
ヘアライン
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952457
LNP-512CN
Φ48.6×t2.3 H900
脱着式
ウレタン樹脂塗装
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952475
LNP-513CN
Φ48.6×t2.3 H900
脱着式
ウレタン樹脂塗装
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952493
LNPS-514CN
Φ48.6×t1.5 H900
脱着式
ヘアライン
¥
57,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952518
LNP-515CN
□40×t2.0 H900
脱着式
ウレタン樹脂塗装
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません