帝金
ソーラーLEDバリカー点滅タイプ
高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
タイプ
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952947
LEPP-01A-TM
支柱/再生プラスチック 中芯あり
Φ115(中芯スチール製Φ42.7×t2.3)
エコブラウン
固定式
赤色
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952956
LEPP-01A-TM
支柱/再生プラスチック 中芯あり
Φ115(中芯スチール製Φ42.7×t2.3)
エコブラウン
固定式
青色
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952965
LEPP-01PK-TM
支柱/再生プラスチック 中芯あり
Φ115(中芯スチール製Φ42.7×t2.3)
エコブラウン
脱着式カギ付
赤色
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952974
LEPP-01PK-TM
支柱/再生プラスチック 中芯あり
Φ115(中芯スチール製Φ42.7×t2.3)
エコブラウン
脱着式カギ付
青色
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953044
LEPG-03A-TM
支柱/再生ゴムチップ
Φ130(中芯ステンレス製)
茶色
固定式
赤色
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953053
LEPG-03A-TM
支柱/再生ゴムチップ
Φ130(中芯ステンレス製)
茶色
固定式
青色
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953069
LEPG-03PK-TM
支柱/再生ゴムチップ
Φ130(中芯ステンレス製)
茶色
脱着式カギ付
赤色
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953078
LEPG-03PK-TM
支柱/再生ゴムチップ
Φ130(中芯ステンレス製)
茶色
脱着式カギ付
青色
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません