帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ48.6×t1.5 H710
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全8種類を絞り込む
タイプ
選択してください
上下式・ねじ込み錠付
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
固定式
固定式・クサリ内蔵
固定式・端部用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957603
KS-22
上下式・ねじ込み錠付
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957628
KS-22C
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
37,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957637
KS-22C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957646
KS-22CT
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957655
KS-22CT 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957664
KS22-SD
固定式
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957673
KS22C-SD
固定式・クサリ内蔵
¥
33,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25957689
KS22CT-SD
固定式・端部用
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。