ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)

ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25959886S53A-CΦ76.3×t2.0 H850固定式・クサリ内蔵
42,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959895S53C-CΦ76.3×t2.0 H850脱着式・クサリ内蔵
46,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959904S53P-CΦ76.3×t2.0 H850脱着式フタ付・クサリ内蔵
51,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959913S53PK-CΦ76.3×t2.0 H850脱着式カギ付・クサリ内蔵
55,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959929S53A-CTΦ76.3×t2.0 H850固定式・端部用
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959938S53C-CTΦ76.3×t2.0 H850脱着式・端部用
30,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959947S53P-CTΦ76.3×t2.0 H850脱着式フタ付・端部用
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959956S53PK-CTΦ76.3×t2.0 H850脱着式カギ付・端部用
39,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25959965S54A-CΦ101.6×t2.0 H850固定式・クサリ内蔵
49,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959974S54C-CΦ101.6×t2.0 H850脱着式・クサリ内蔵
54,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959983S54P-CΦ101.6×t2.0 H850脱着式フタ付・クサリ内蔵
63,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959999S54PK-CΦ101.6×t2.0 H850脱着式カギ付・クサリ内蔵
68,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960008S54A-CTΦ101.6×t2.0 H850固定式・端部用
33,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25960017S54C-CTΦ101.6×t2.0 H850脱着式・端部用
38,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25960026S54P-CTΦ101.6×t2.0 H850脱着式フタ付・端部用
47,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25960035S54PK-CTΦ101.6×t2.0 H850脱着式カギ付・端部用
52,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする