帝金
ピラー型スタンダード(スチールタイプ)
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
タイプ
固定式
仕上
焼付塗装
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全34種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
Φ60.5×t2.3 H850
Φ76.3×t2.8 H850
Φ101.6×t3.2 H850
Φ114.3×t4.5 H850
Φ139.8×t4.5 H850
Φ165.2×t4.5 H850
色
白
茶
黄色
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961803
55-4フックナシ(埋込み400)
Φ114.3×t4.5 H850
黄色
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961819
55-4フックナシ(埋込み400)
Φ114.3×t4.5 H850
白
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961828
55-4フックナシ(埋込み400)
Φ114.3×t4.5 H850
茶
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961837
56-4フックナシ(埋込み400)
Φ139.8×t4.5 H850
黄色
¥
32,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961846
56-4フックナシ(埋込み400)
Φ139.8×t4.5 H850
白
¥
32,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961855
56-4フックナシ(埋込み400)
Φ139.8×t4.5 H850
茶
¥
32,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25961864
57-4フックナシ(埋込み400)
Φ165.2×t4.5 H850
黄色
¥
57,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961539
52-4(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
黄色
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961548
52-4(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
白
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961557
52-4(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
茶
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961566
52-4フックナシ(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
黄色
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961575
52-4フックナシ(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
白
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961584
52-4フックナシ(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
茶
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961593
52-4片フック(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
黄色
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961609
52-4片フック(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
白
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961618
52-4片フック(埋込み400)
Φ60.5×t2.3 H850
茶
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961627
53-4(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
黄色
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961636
53-4(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
白
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961645
53-4(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
茶
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961654
53-4フックナシ(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
黄色
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961663
53-4フックナシ(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
白
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961679
53-4フックナシ(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
茶
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961688
53-4片フック(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
黄色
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961697
53-4片フック(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
白
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961706
53-4片フック(埋込み400)
Φ76.3×t2.8 H850
茶
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961715
54-4(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
黄色
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961724
54-4(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
白
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961733
54-4(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
茶
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961749
54-4フックナシ(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
黄色
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961758
54-4フックナシ(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
白
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961767
54-4フックナシ(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
茶
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961776
54-4片フック(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
黄色
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961785
54-4片フック(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
白
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961794
54-4片フック(埋込み400)
Φ101.6×t3.2 H850
茶
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。