帝金
ピラー型スタンダード(スチールタイプ)
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上
焼付塗装
色
黄色
材質
支柱/スチール製
タイプ
固定式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
Φ114.3×t4.5 H1500
Φ139.8×t4.5 H1500
Φ165.2×t4.5 H1500
Φ190.7×t5.3 H850
Φ216.3×t5.8 H850
Φ267.4×t5.8 H850
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961907
55A-20Hフックナシ(埋込み500)
Φ114.3×t4.5 H1500
¥
55,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961916
56A-20Hフックナシ(埋込み500)
Φ139.8×t4.5 H1500
¥
89,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961925
57A-20Hフックナシ(埋込み500)
Φ165.2×t4.5 H1500
¥
104,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961873
58-4フックナシ(埋込み400)
Φ190.7×t5.3 H850
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961889
59-4フックナシ(埋込み400)
Φ216.3×t5.8 H850
¥
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25961898
60-4フックナシ(埋込み400)
Φ267.4×t5.8 H850
¥
94,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません