帝金
ピラー型ローボラード
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ローボラードタイプです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
□150×H800
材質
支柱/アルミ合金鋳物製
タイプ
固定式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963194
ACT-02A
メタリックチタン
¥
78,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963203
ACT-02A
ダークグレー
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963219
ACT-02A
オフホワイト
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963228
ACT-02A
グレーベージュ
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963237
ACT-02A
ダークブラウン
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963246
ACT-02A
メタリックブラック
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963255
ACT-02A
ブロンズ
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963264
ACT-02A
メタリックシルバー
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません