帝金
ピラー型ローボラード
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ローボラードタイプです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
Φ450×H450
タイプ
固定式
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963359
ACT-05A
メタリックチタン
¥
87,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963368
ACT-05A
ダークグレー
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963377
ACT-05A
オフホワイト
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963386
ACT-05A
グレーベージュ
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963395
ACT-05A
ダークブラウン
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963404
ACT-05A
メタリックブラック
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963413
ACT-05A
ブロンズ
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963429
ACT-05A
メタリックシルバー
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません