帝金
ピラー型デザインキャスト
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/アルミ合金鋳物製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全6種類を絞り込む
色
青錆色No.1
青錆色No.2
青錆色No.3
タイプ
固定式
脱着式カギ付
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963754
ACT-001A
Φ125×H850
青錆色No.1
固定式
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963763
ACT-001PK
Φ125×H850
青錆色No.1
脱着式カギ付
¥
70,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963779
ACT-002A
Φ90×H850
青錆色No.2
固定式
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963788
ACT-002PK
Φ90×H850
青錆色No.2
脱着式カギ付
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963797
ACT-003A
Φ100×H850
青錆色No.3
固定式
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963806
ACT-003PK
Φ100×H850
青錆色No.3
脱着式カギ付
¥
87,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません