曜日別特売

横型スタンダード(ステンレスタイプ)

横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964077S82A-15固定式Φ60.5×t3.0 W1500×H650
71,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964086S82C-15脱着式Φ60.5×t3.0 W1500×H650
78,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964095S82PK-15脱着式カギ付Φ60.5×t3.0 W1500×H650
88,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964104S82P-15脱着式フタ付Φ60.5×t3.0 W1500×H650
85,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964113S82A-20固定式Φ60.5×t3.0 W2000×H650
87,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964129S82C-20脱着式Φ60.5×t3.0 W2000×H650
94,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964138S82PK-20脱着式カギ付Φ60.5×t3.0 W2000×H650
104,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964147S82P-20脱着式フタ付Φ60.5×t3.0 W2000×H650
101,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする