帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ60.5×t3.0 W(500×500)×H650
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全8種類を絞り込む
タイプ
固定式
脱着式
脱着式カギ付
脱着式フタ付
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964156
S82R-A
固定式
¥
90,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964165
S82R-C
脱着式
¥
97,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964174
S82R-PK
脱着式カギ付
¥
107,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964183
S82R-P
脱着式フタ付
¥
104,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964199
S82R-A3
固定式
¥
106,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964208
S82R-C3
脱着式
¥
113,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964217
S82R-PK3
脱着式カギ付
¥
123,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964226
S82R-P3
脱着式フタ付
¥
120,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません