帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964235
S82A3-15
Φ60.5×t3.0 W1500×H650
固定式
¥
84,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964244
S82C3-15
Φ60.5×t3.0 W1500×H650
脱着式
¥
91,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964253
S82PK3-15
Φ60.5×t3.0 W1500×H650
脱着式カギ付
¥
101,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964269
S82P3-15
Φ60.5×t3.0 W1500×H650
脱着式フタ付
¥
98,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964278
S82A3-20
Φ60.5×t3.0 W2000×H650
固定式
¥
116,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964287
S82C3-20
Φ60.5×t3.0 W2000×H650
脱着式
¥
123,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964296
S82PK3-20
Φ60.5×t3.0 W2000×H650
脱着式カギ付
¥
133,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964305
S82P3-20
Φ60.5×t3.0 W2000×H650
脱着式フタ付
¥
130,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964314
S82A3-30
Φ60.5×t3.0 W3000×H650
固定式
¥
136,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964323
S82C3-30
Φ60.5×t3.0 W3000×H650
脱着式
¥
143,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964339
S82PK3-30
Φ60.5×t3.0 W3000×H650
脱着式カギ付
¥
154,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964348
S82P3-30
Φ60.5×t3.0 W3000×H650
脱着式フタ付
¥
151,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません