帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964357
SY82-A
固定式
Φ60.5×t3.0 W750×H800
¥
59,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964366
SY82-C
脱着式
Φ60.5×t3.0 W750×H800
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964375
SY82-PK
脱着式カギ付
Φ60.5×t3.0 W750×H800
¥
76,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964384
SY82-P
脱着式フタ付
Φ60.5×t3.0 W750×H800
¥
73,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964393
SY82A-10
固定式
Φ60.5×t3.0 W1000×H800
¥
63,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964409
SY82C-10
脱着式
Φ60.5×t3.0 W1000×H800
¥
70,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964418
SY82PK-10
脱着式カギ付
Φ60.5×t3.0 W1000×H800
¥
81,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964427
SY82P-10
脱着式フタ付
Φ60.5×t3.0 W1000×H800
¥
78,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません