帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ76.3×t3.0 W(500×500)×H800
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964987
SY83R-A
固定式
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964996
SY83R-C
脱着式
¥
114,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965005
SY83R-PK
脱着式カギ付
¥
128,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965014
SY83R-P
脱着式フタ付
¥
124,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません