帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ42.7×t2.3 W700×H650
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965407
80-A
赤白
固定式
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965416
80-A
白
固定式
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965425
80-A
茶
固定式
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965434
80-C
黄
脱着式
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965443
80-C
赤白
脱着式
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965459
80-C
白
脱着式
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965477
80-PK
黄
脱着式カギ付
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965486
80-PK
赤白
脱着式カギ付
¥
30,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965495
80-PK
白
脱着式カギ付
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965513
80-P
黄
脱着式フタ付
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965529
80-P
赤白
脱着式フタ付
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965538
80-P
白
脱着式フタ付
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25965468
80-C
茶
脱着式
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965504
80-PK
茶
脱着式カギ付
¥
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965547
80-P
茶
脱着式フタ付
¥
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。