曜日別特売

横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596696582A3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650固定式
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596697482A3-15赤白Φ60.5×t2.8 W1500×H650固定式
34,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596698382A3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650固定式
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596700882C3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式
36,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596701782C3-15赤白Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式
41,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596702682C3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式
36,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596704482PK3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式カギ付
46,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596705382PK3-15赤白Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式カギ付
51,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596706982PK3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式カギ付
46,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596708782P3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式フタ付
44,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596709682P3-15赤白Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式フタ付
49,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596710582P3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式フタ付
44,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596712382A3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650固定式
36,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596713982A3-20赤白Φ60.5×t2.8 W2000×H650固定式
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596714882A3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650固定式
36,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596716682C3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式
43,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596717582C3-20赤白Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式
51,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596718482C3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式
43,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596720982PK3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式カギ付
53,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596721882PK3-20赤白Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式カギ付
61,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596722782PK3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式カギ付
53,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596724582P3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式フタ付
50,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596725482P3-20赤白Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式フタ付
58,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596726382P3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式フタ付
50,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596728882A3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650固定式
54,300
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596729782A3-30赤白Φ60.5×t2.8 W3000×H650固定式
62,300
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596730682A3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650固定式
54,300
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596732482C3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式
61,300
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596733382C3-30赤白Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式
69,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596734982C3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式
61,300
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596736782PK3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式カギ付
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596737682PK3-30赤白Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式カギ付
79,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596738582PK3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式カギ付
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596740382P3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式フタ付
68,800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596741982P3-30赤白Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式フタ付
76,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596742882P3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式フタ付
68,800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596699982A3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650固定式
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596703582C3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596707882PK3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式カギ付
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596711482P3-15Φ60.5×t2.8 W1500×H650脱着式フタ付
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596715782A3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650固定式
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596719382C3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596723682PK3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式カギ付
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596727982P3-20Φ60.5×t2.8 W2000×H650脱着式フタ付
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596731582A3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650固定式
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596735882C3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596739482PK3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式カギ付
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596743782P3-30Φ60.5×t2.8 W3000×H650脱着式フタ付
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする