横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全32種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970325Y84A-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800固定式
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970343Y84A-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800固定式
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970368Y84C-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式
114,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970386Y84C-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式
114,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970404Y84PK-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式カギ付
135,500
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970429Y84PK-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式カギ付
135,500
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970447Y84P-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式フタ付
131,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970465Y84P-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式フタ付
131,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970483Y84A-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800固定式
118,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970508Y84A-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800固定式
118,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970526Y84C-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式
129,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970544Y84C-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式
129,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970569Y84PK-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式カギ付
151,300
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970587Y84PK-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式カギ付
151,300
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970605Y84P-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式フタ付
146,800
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970623Y84P-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式フタ付
146,800
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970334Y84A-10赤白Φ101.6×t4.2 W1000×H800固定式
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970359Y84A-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800固定式
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970377Y84C-10赤白Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式
85,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970395Y84C-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式
91,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970413Y84PK-10赤白Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式カギ付
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970438Y84PK-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式カギ付
103,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970456Y84P-10赤白Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式フタ付
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970474Y84P-10Φ101.6×t4.2 W1000×H800脱着式フタ付
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970499Y84A-15赤白Φ101.6×t4.2 W1500×H800固定式
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970517Y84A-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800固定式
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970535Y84C-15赤白Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970553Y84C-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970578Y84PK-15赤白Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式カギ付
108,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970596Y84PK-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式カギ付
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970614Y84P-15赤白Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式フタ付
105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25970639Y84P-15Φ101.6×t4.2 W1500×H800脱着式フタ付
113,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする