帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971129
HG83A-10
白
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
固定式
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971156
HG83A-10
黄
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
固定式
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971165
HG83PK-10
白
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
脱着式カギ付
¥
92,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971199
HG83PK-10
黄
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
脱着式カギ付
¥
92,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971208
HG83A-15
白
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
固定式
¥
82,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971235
HG83A-15
黄
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
固定式
¥
82,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971244
HG83PK-15
白
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
脱着式カギ付
¥
107,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971278
HG83PK-15
黄
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
脱着式カギ付
¥
107,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971138
HG83A-10
赤白
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
固定式
¥
58,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971147
HG83A-10
茶
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
固定式
¥
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971174
HG83PK-10
赤白
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
脱着式カギ付
¥
77,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971183
HG83PK-10
茶
Φ76.3×t3.2 W1000×H750
脱着式カギ付
¥
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971217
HG83A-15
赤白
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
固定式
¥
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971226
HG83A-15
茶
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
固定式
¥
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971253
HG83PK-15
赤白
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
脱着式カギ付
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971269
HG83PK-15
茶
Φ76.3×t3.2 W1500×H750
脱着式カギ付
¥
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません