帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ76.3×t3.2 W600×H650
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971533
83A2-06
黄
固定式
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971549
83A2-06
白
固定式
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971567
83C2-06
黄
脱着式
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971576
83C2-06
白
脱着式
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971594
83PK2-06
黄
脱着式カギ付
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971603
83PK2-06
白
脱着式カギ付
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971628
83P2-06
黄
脱着式フタ付
¥
46,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971637
83P2-06
白
脱着式フタ付
¥
46,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971558
83A2-06
茶
固定式
¥
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971585
83C2-06
茶
脱着式
¥
27,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971619
83PK2-06
茶
脱着式カギ付
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971646
83P2-06
茶
脱着式フタ付
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971655
83A2-06
黄黒
固定式
¥
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971664
83C2-06
黄黒
脱着式
¥
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971673
83PK2-06
黄黒
脱着式カギ付
¥
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971689
83P2-06
黄黒
脱着式フタ付
¥
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。