Panasonic(パナソニック)
軒継手
色
ステンシルバー
仕様
内パッチン式
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973624
MQSS604
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください