CAPTAIN STAG
グランドフリーズ クーラー25
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)
25
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
550×340×400
質量(kg)
7
保冷効力(℃)
5.1以下(8時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983099
UE-0065
¥
45,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください