CAPTAIN STAG
グランドフリーズ クーラー
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
型番
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983108
UE-0066
730×440×430
14.3
47
50
350ml缶は縦置きで64本、500ml缶は縦置きで36本、2Lペットボトルは縦置きで12本
¥
76,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983117
UE-0067
770×490×460
15.7
66
70
350ml缶は縦置きで72本、500ml缶は縦置きで50本、2Lペットボトルは縦置きで18本
¥
87,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください