曜日別特売

スポーツクーラー5

スポーツクーラー5 - CAPTAIN STAGスポーツクーラー5 - CAPTAIN STAGスポーツクーラー5 - CAPTAIN STAGスポーツクーラー5 - CAPTAIN STAG

クラブ活動、スポーツ観戦、ショッピングにも便利なクーラーバッグ!
350ml缶が9本、500mlペットボトルが6本入る

材質本体表生地:ポリエステル600D 内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983914UE-0579
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25983923UE-0580
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25983939UE-0581
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25983948UE-0582
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする