曜日別特売

アドバンス埋込トリプルコンセント

アドバンス埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25997643WTL13033Fベージュ
680
549
604(税込)
当日出荷
25997659WTL13033Hグレー
680
549
604(税込)
当日出荷
25997668WTL13033Wセラミックホワイト
530
429
472(税込)
当日出荷
25997677WTL130349Fベージュ
680
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997686WTL130349Hグレー
680
549
604(税込)
当日出荷
25997704WTL13034Fベージュ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997713WTL13034Hグレー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25997704WTL13034F25997677WTL130349F画像準備中アドバンス埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997713WTL13034H25997686WTL130349HWTL13034H アドバンス埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 25997686アドバンス埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25997668
2020-04-14
用途: コンセントの増設

アドバンスシリーズは近隣のホームセンターでは取り寄せになるのでモノタロウで購入している。当日発送商品が多くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする