Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込トリプルコンセント
WTL13034H
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
仕様
絶縁枠付
注文コード
25997713
品番
WTL13034H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
色
グレー
仕様
絶縁枠付
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
差込口形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25997713
WTL13034H
25997686
WTL130349H
アドバンス埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)