重松製作所
一般作業用保護メガネ EE-11
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途
解体、塗装、研磨作業。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
適合
EN166クラス1
質量(g)
33
材質(フレーム)
ナイロン
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26007459
EE-11S
グレー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26007468
EE-11Y
イエロー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください