曜日別特売

パネルコンピュータ 310シリーズ

パネルコンピュータ 310シリーズ - CONTEC(コンテック)

ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 英語モデル (512MB SD)。

使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-10~60メモリー256MB解像度800×600(SVGA)設置方法パネルマウント、VESAアームLCD仕様12.1インチOSWindows Embedded Compact 7(英語)プロセッサーARM Cortex-A8 600MHzタッチパネル方式抵抗膜アナログ方式メモリーカードSD card slots×2I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1Ethernet100BASE-TX×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26011248PT-310LS-AC353112
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする