Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-10~60メモリー4GBディスプレイDVI-I×1解像度1024×768(XGA)設置方法パネルマウントLCD仕様12.1インチOSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)プロセッサーAtom E3845タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式メモリーカードCFast slots×2I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2バス仕様PCI×1(拡張)CFカードスロット(GB)SLC 16内容量1個