ドリテック
デジタルスケール「フォレスト」
木目調のデジタルスケールがキッチンを自然に彩ります。大きな画面で見やすい液晶。画面が、斜めになっているので画面が見やすい。
計量範囲
0~2000g
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×2個(確認用付属)
最小表示(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×176×31
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26013829
KS-276NW
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26013838
KS-276DW
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください