屋外用熱対策制御盤キャビネット

屋外用熱対策制御盤キャビネット - 日東工業屋外用熱対策制御盤キャビネット - 日東工業
仕様屋外用材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
規格
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26188278RA20-34DBC-11.5IP54436×360×230【鉄製基板】320×220
40,00028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01079173RA25-45LDBC-18.6IP44538×460×280【鉄製基板】420×320
61,50044,980
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
26188287RA20-34LDBC-11.5IP44436×360×230【鉄製基板】320×220
45,50036,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188296RA20-45LDBC-16.8IP44536×460×230【鉄製基板】420×320
55,00039,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188305RA20-54LDBC-16.7IP44436×560×230【鉄製基板】320×420
55,00039,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188314RA20-56DBC-23.5IP54636×560×230【鉄製基板】520×420
60,50044,980
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188323RA20-56LDBC-23.5IP44636×560×230【鉄製基板】520×420
65,00046,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188339RA20-58DBC-30IP54836×560×230【鉄製基板】720×720
73,00052,980
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188348RA20-58LDBC-30IP44836×560×230【鉄製基板】720×720
77,50055,980
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188357RA20-65DBC-23.2IP54536×660×230【鉄製基板】420×520
60,50044,980
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188366RA20-65LDBC-23.2IP44536×660×230【鉄製基板】420×520
66,50046,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188375RA20-68DBC-34.6IP54836×660×230【鉄製基板】720×520
81,00057,980
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188384RA20-68LDBC-34.6IP44836×660×230【鉄製基板】720×520
87,00061,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188393RA25-45DBC-18.6IP54538×460×280【鉄製基板】420×320
55,00039,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188409RA25-66DBC-29.2IP54638×660×280【鉄製基板】520×520
71,00049,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188418RA25-66LDBC-29.2IP44638×660×280【鉄製基板】520×520
75,50053,980
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188427RA25-610DBC-45.6IP541038×660×280【鉄製基板】920×520
93,00065,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188436RA25-610LDBC-45.6IP441038×660×280【鉄製基板】920×520
99,50069,980
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188445RA25-86-1DBC-36.9IP54638×860×280【鉄製基板】520×720
83,00058,980
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188454RA25-86-1LDBC-36.9IP44638×860×280【鉄製基板】520×720
88,00062,980
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188463RA25-810-1DBC-57.9IP541038×860×280【鉄製基板】920×720
111,00079,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188479RA25-810-1LDBC-57.9IP441038×860×280【鉄製基板】920×720
117,00081,980
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59162507RA25-45LDBC【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18.6IP44538×460×280【鉄製基板】420×320
56,00039,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする