曜日別特売

太陽光発電システム用キャビネット

太陽光発電システム用キャビネット - 日東工業
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26192304ORPV16-45-TKA16.4135片扉
71,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192313ORPV16-56-TKA22.5135片扉
88,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192329ORPV20-108-2-TKA55.2175両扉
174,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192338ORPV20-128-2-TKA64.9175両扉
200,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192347ORPV20-76-1-TKA31.4175片扉
113,000
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192356ORPV20-86-1-TKA35.2175片扉
121,000
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする