曜日別特売

パネル用レールE

パネル用レールE - 日東工業パネル用レールE - 日東工業パネル用レールE - 日東工業パネル用レールE - 日東工業

扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。

セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26192426EX-18RA2.5タテ1800のキャビネット用
12,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192435EX-19RA2.7タテ1900のキャビネット用
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192444EX-20RA2.8タテ2000のキャビネット用
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192453EX-21RA3タテ2100のキャビネット用
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192469EX-23RA3.3タテ2300のキャビネット用
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26234828EX-6RA0.7FUL□□-□6
5,450
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234846EX-7RA0.9タテ700のキャビネット用
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26234855EX-8RA1タテ800のキャビネット用
6,350
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234864EX-9RA1.2タテ900のキャビネット用
6,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234873EX-10RA1.3タテ1000のキャビネット用、タテ1900のキャビネット用(EX-19RA半分もの)
7,550
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234889EX-12RA1.7タテ1200のキャビネット用、タテ2300のキャビネット用(EX-23RA半分もの)
8,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234898EX-13RA1.7FUL□□-□13
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234907EX-14RA1.9タテ1400のキャビネット用
9,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234916EX-16RA2.2タテ1600のキャビネット用
11,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26234925EX-14HRA1タテ1400のキャビネット用(EX-14RA半分もの)
5,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234934EX-16HRA1.1タテ1600のキャビネット用(EX-16RA半分もの)
6,350
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234943EX-21HRA1.5タテ2100のキャビネット用(EX-21RA半分もの)
8,250
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする