日東工業
自立用基台(左右分割タイプ)
セット内容
2コ入
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26192539
EX35-2ZD
7.2
FUL35-□□□
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192548
EX50-2ZD
9.8
FUL50-□□□
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500