曜日別特売

ORZ形屋外用キャビネット

ORZ形屋外用キャビネット - 日東工業ORZ形屋外用キャビネット - 日東工業
材質本体:鉄キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6仕様屋外用内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
669件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
保護等級
材質(基板)
扉形式
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
有効深さ(mm)
適合基板寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26192593ORZ12-33-IP55(カテゴリー2)片扉300300102(鉄製基板)2.36.8本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
29,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192609ORZB12-33-IP55(カテゴリー2)片扉30030089(木製基板)156本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
29,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192618ORZB12-33C-IP55(カテゴリー2)片扉30030089(木製基板)156本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
29,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192627ORZ12-33C-IP55(カテゴリー2)片扉300300102(鉄製基板)2.36.8本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
29,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192636ORZ12-34-IP55(カテゴリー2)片扉400300102(鉄製基板)2.38.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192645ORZB12-34-IP55(カテゴリー2)片扉40030089(木製基板)157.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192654ORZB12-34C-IP55(カテゴリー2)片扉40030089(木製基板)157.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192663ORZ12-34C-IP55(カテゴリー2)片扉400300102(鉄製基板)2.38.4本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192679ORZ12-35-IP55(カテゴリー2)片扉500300102(鉄製基板)2.39.9本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192688ORZB12-35-IP55(カテゴリー2)片扉50030089(木製基板)158.9本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192697ORZB12-35C-IP55(カテゴリー2)片扉50030089(木製基板)158.9本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192706ORZ12-35C-IP55(カテゴリー2)片扉500300102(鉄製基板)2.39.9本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192715ORZ12-36-IP55(カテゴリー2)片扉600300102(鉄製基板)2.311.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192724ORZB12-36-IP55(カテゴリー2)片扉60030089(木製基板)1510本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192733ORZB12-36C-IP55(カテゴリー2)片扉60030089(木製基板)1510本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192749ORZ12-36C-IP55(カテゴリー2)片扉600300102(鉄製基板)2.311.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192758ORZ12-43-IP55(カテゴリー2)片扉300400102(鉄製基板)2.38.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192767ORZB12-43-IP55(カテゴリー2)片扉30040089(木製基板)157.7本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192776ORZB12-43C-IP55(カテゴリー2)片扉30040089(木製基板)157.7本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192785ORZ12-43C-IP55(カテゴリー2)片扉300400102(鉄製基板)2.38.5本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192794ORZ12-44-IP55(カテゴリー2)片扉400400102(鉄製基板)2.310.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
35,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192803ORZB12-44-IP55(カテゴリー2)片扉40040089(木製基板)159.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
35,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192819ORZB12-44C-IP55(カテゴリー2)片扉40040089(木製基板)159.4本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
35,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192828ORZ12-44C-IP55(カテゴリー2)片扉400400102(鉄製基板)2.310.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
35,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192837ORZ12-45-IP55(カテゴリー2)片扉500400102(鉄製基板)2.312.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192846ORZB12-45-IP55(カテゴリー2)片扉50040089(木製基板)1511.2本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192855ORZB12-45C-IP55(カテゴリー2)片扉50040089(木製基板)1511.2本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192864ORZ12-45C-IP55(カテゴリー2)片扉500400102(鉄製基板)2.312.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192873ORZ12-46-IP55(カテゴリー2)片扉600400102(鉄製基板)2.314.7本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192889ORZB12-46-IP55(カテゴリー2)片扉60040089(木製基板)1512.9本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192898ORZB12-46C-IP55(カテゴリー2)片扉60040089(木製基板)1512.9本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192907ORZ12-46C-IP55(カテゴリー2)片扉600400102(鉄製基板)2.314.7本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192916ORZ12-47-IP55(カテゴリー2)片扉700400102(鉄製基板)2.316.8本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
52,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192925ORZB12-47-IP55(カテゴリー2)片扉70040089(木製基板)1514.7本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
52,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192934ORZB12-47C-IP55(カテゴリー2)片扉70040089(木製基板)1514.7本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
52,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192943ORZ12-47C-IP55(カテゴリー2)片扉700400102(鉄製基板)2.316.8本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
52,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192959ORZ12-48-IP55(カテゴリー2)片扉800400102(鉄製基板)2.318.8本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
59,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192968ORZB12-48-IP55(カテゴリー2)片扉80040089(木製基板)1516.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
59,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192977ORZB12-48C-IP55(カテゴリー2)片扉80040089(木製基板)1516.4本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192986ORZ12-48C-IP55(カテゴリー2)片扉800400102(鉄製基板)2.318.8本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192995ORZ12-49-IP55(カテゴリー2)片扉900400102(鉄製基板)2.320.9本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
75,500
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193004ORZB12-49-IP55(カテゴリー2)片扉90040089(木製基板)1517.8本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
75,500
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193013ORZB12-49C-IP55(カテゴリー2)片扉90040089(木製基板)1517.8本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
75,500
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193029ORZ12-49C-IP55(カテゴリー2)片扉900400102(鉄製基板)2.320.9本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
75,500
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193038ORZ12-53-IP55(カテゴリー2)片扉300500102(鉄製基板)2.310.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193047ORZB12-53-IP55(カテゴリー2)片扉30050089(木製基板)159.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193056ORZB12-53C-IP55(カテゴリー2)片扉30050089(木製基板)159.4本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193065ORZ12-53C-IP55(カテゴリー2)片扉300500102(鉄製基板)2.310.4本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193074ORZ12-54-IP55(カテゴリー2)片扉400500102(鉄製基板)2.312.9本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26193083ORZB12-54-IP55(カテゴリー2)片扉40050089(木製基板)1511.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする