曜日別特売

分割開口プレート

分割開口プレート - 日東工業

前後分割のため、配線部の処理が容易です。

セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(2枚)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26201273BJX25-6KP0.3ヨコ600(BJ)、フカサ250(BJ)
8,250
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201289BJX25-7KP0.4ヨコ700(BJ)、フカサ250(BJ)
8,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201298BJX25-8KP0.5ヨコ800(BJ)、フカサ250(BJ)
8,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201307BJX25-10KP0.6ヨコ1000(BJ)、フカサ250(BJ)
9,150
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201316BJX25-12KP0.7ヨコ1200(BJ)、フカサ250(BJ)
9,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201325BJX25-14KP0.9ヨコ1400(BJ)、フカサ250(BJ)
10,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201334BJX30-6KP0.4ヨコ600(BJ)、フカサ300(BJ)
9,350
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201343BJX30-7KP0.5ヨコ700(BJ)、フカサ300(BJ)
9,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201359BJX30-8KP0.6ヨコ800(BJ)、フカサ300(BJ)
9,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201368BJX30-10KP0.8ヨコ1000(BJ)、フカサ300(BJ)
10,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201377BJX30-12KP0.9ヨコ1200(BJ)、フカサ300(BJ)
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26201386BJX30-14KP1.1ヨコ1400(BJ)、フカサ300(BJ)
11,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする