曜日別特売

FCX補助レール

FCX補助レール - 日東工業

扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。

セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26201964FCX23-Z5T0.3ヨコ1000両扉裏面用
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201973FCX23-Z40.3フカサ400用
2,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201989FCX23-Z50.4フカサ500用
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201998FCX23-Z6T0.4ヨコ600扉裏面用、ヨコ1200両扉裏面用
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202007FCX23-Z60.5ヨコ600用、フカサ600用
2,750
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202016FCX23-Z7T0.5ヨコ700扉裏面用
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202025FCX23-Z70.6ヨコ700用
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202034FCX23-Z8T0.6ヨコ800扉裏面用
3,050
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202043FCX23-Z80.7ヨコ800用、フカサ800用
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202059FCX23-Z100.9ヨコ1000用
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202068FCX23-Z121.1ヨコ1200用
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする