曜日別特売

扉用配線支持レールE

扉用配線支持レールE - 日東工業

扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。

セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶解亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26234697EX-5HRS0.5ヨコ500用
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234706EX-6HRS0.7ヨコ600用
6,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234715EX-7HRS0.8ヨコ700用(タテ1000以下)
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234724EX-7HRL0.8ヨコ700用(タテ1200以下)
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234733EX-8HRL0.9ヨコ800用
7,350
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234749EX-9HRL1.1ヨコ900用
7,550
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234758EX-10HRL0.5ヨコ1000用
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234767EX-12HRL0.6ヨコ1200用
6,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234776EX-14HRL0.8ヨコ1400用
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234785EX-16HRL0.9ヨコ1600用
7,350
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする