曜日別特売

テストスクリーン フラスコ用

テストスクリーン フラスコ用 - 東京スクリーン

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。

仕様フラスコ用線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ) ※網の線径の太いものもあります。内容量1枚
全6種類を絞り込む
適合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
TGK品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26023157-100ml用635-51-03-6270
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
26023175-300ml用635-51-03-64100
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26023193-1000ml用635-51-03-66140
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26023148-50ml用635-51-03-6160
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26023166-200ml用635-51-03-6385
1,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
26023184-500ml用635-51-03-65115
1,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26023148-76301558-画像準備中Fine金網テストスクリーン フラスコ用TGK(東京硝子器械)1枚
1,188
税込1,307
注文コードが変更になりました
26023166-76301576-画像準備中Fine金網テストスクリーン フラスコ用TGK(東京硝子器械)1枚
1,426
税込1,569
注文コードが変更になりました
26023184-76301594-画像準備中Fine金網テストスクリーン フラスコ用TGK(東京硝子器械)1枚
1,742
税込1,916
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする