穴開白キャップ/ブチル付

穴開白キャップ/ブチル付 - NEG(日電理化硝子)
仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3適合キャップ穴あき白キャップ
全6種類を絞り込む
TGK品番
直径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
TGK品番
型式
直径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26035985ST-16.5S1箱(100個)10717-03-30-81ST-16.5S14.616.5×105
31,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26035994ST-16.5M1箱(50個)15717-03-30-82ST-16.5M14.616.5×125
17,150
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26036003ST-16.5L1箱(50個)20717-03-30-83ST-16.5L14.616.5×160
18,050
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26036019ST-18S1箱(50個)25717-03-30-84ST-18S16.318×160
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26036028ST-18M1箱(50個)30717-03-30-85ST-18M16.318×180
21,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26036037ST-スピッチグラス10mL1箱(100個)10717-03-30-86ST-スピッチグラス10mL14.616.5×105
48,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする