フェノール黒キャップ

フェノール黒キャップ - NEG(日電理化硝子)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
適合バイアル瓶
色(キャップ)
材質(キャップ)
適合管びん
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260364393080401袋(100個)717-04-09-75SVF-3フェノール樹脂---
8,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
260364483080411袋(100個)717-04-09-76SVF-5フェノール樹脂---
9,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
260364573080421袋(50個)717-04-09-77SVF-10・12・15・20・30フェノール樹脂---
5,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
260364663080431袋(25個)717-04-09-78SVF-50・100フェノール樹脂---
6,725
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
260365093080241袋(100個)717-04-10-61---S-06、S-07フェノール樹脂
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
260365453080261袋(50個)717-04-10-65---S-3、S-5、SV-5、SV-8フェノール樹脂
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする