曜日別特売

フリップキャップ

フリップキャップ - NEG(日電理化硝子)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
適合バイアル瓶
適合バイアル(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260367733090841袋(100個)A(バイアルびん用/低アルカリびん用)NV-1・2・3、V-2A・2B・3A1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
260367893090941袋(100個)A(バイアルびん用/低アルカリびん用)V-3B・83(18×33mm)・8(16×80mm)
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
260367983091041袋(25個)A(バイアルびん用/低アルカリびん用)NV-5~30、V-5A~1005、10~100(共通)
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
260368073091121袋(100個)B(バイアルびん用/低アルカリびん用)NV-1・2・3、V-2A・2B・3A1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
260368163091221袋(100個)B(バイアルびん用/低アルカリびん用)V-3B・83(18×33mm)・8(16×80mm)
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
260368253091321袋(25個)B(バイアルびん用/低アルカリびん用)NV-5~30、V-5A~1005、10~100(共通)
925
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする