Pラインポンプ PE(2)形

Pラインポンプ PE(2)形 - 川本ポンプ(川本製作所)

冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形内容量1台
全8種類を絞り込む
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
口径d(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038959PE325E0.7532/323232-0.75三相2005022.5/17.50.04/0.125屋内・屋外
232,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038968PE406E1.5---401.5三相2006028.5/190.06/0.25屋内・屋外
279,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038977PE406E3.7---403.7三相2006055/410.06/0.25屋内・屋外
389,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038986PE506E0.75---500.75三相2006016.5/5.20.12/0.36屋内・屋外
227,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038995PE506E1.5---501.5三相2006024/130.12/0.4屋内・屋外
285,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26039004PE656E0.75---650.75三相200608.8/3.80.25/0.56屋内・屋外
271,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26039013PE806E1.5---801.5三相200609.5/50.45/0.9屋内・屋外
336,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26039029PE806E3.7---803.7三相2006020.5/8.80.45/1.4屋内・屋外
450,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする