曜日別特売

タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形

タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 - 川本ポンプ(川本製作所)

ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形内容量1台
全113種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26039984T405×2ME1.540/4040401.5三相2005019.5/14.50.1/0.2屋内
406,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26039993T405×3ME1.540/4040401.5三相2005028/200.1/0.2屋内
445,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040009T405×4ME2.240/4040402.2三相2005039/28.50.1/0.2屋内
615,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040018T405×5ME3.740/4040403.7三相2005050/350.1/0.2屋内
754,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040027T405×6ME3.740/4040403.7三相2005060/44.50.1/0.2屋内
895,000
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040036TK405×6ME3.740/4040403.7三相2005070/580.1/0.2屋内
951,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040045TK405×7ME3.740/4040403.7三相2005080/640.1/0.2屋内
1,055,000
759,800
835,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040054TK405×8ME5.540/4040405.5三相2005093/770.1/0.2屋内
1,219,000
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040063TK405×9ME5.540/4040405.5三相20050105/88.50.1/0.2屋内
1,304,000
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040079T505×2ME1.550/5050501.5三相2005021/13.50.16/0.32屋内
457,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040088T505×3ME2.250/5050502.2三相2005032/200.16/0.32屋内
553,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040097T505×4ME3.750/5050503.7三相2005043/290.16/0.32屋内
751,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040106T505×5ME3.750/5050503.7三相2005055/350.16/0.32屋内
864,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040115T505×6ME5.550/5050505.5三相2005068/450.16/0.32屋内
1,140,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040124TK505×6ME5.550/5050505.5三相2005073/610.16/0.32屋内
1,211,000
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040133TK505×7ME7.550/5050507.5三相2005085/720.16/0.32屋内
1,350,000
979,800
1,077,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040149TK505×8ME7.550/5050507.5三相2005097/810.16/0.32屋内
1,493,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040158TK505×9ME7.550/5050507.5三相20050104/88.50.16/0.32屋内
1,590,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040167T655×2ME2.265/6565652.2三相2005023/11.50.25/0.5屋内
593,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040176T655×2ME3.765/6565653.7三相2005029/19.50.25/0.5屋内
636,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040185T655×3ME3.765/6565653.7三相2005038.5/220.25/0.5屋内
719,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040194T655×3ME5.565/6565655.5三相2005044/290.25/0.5屋内
834,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040203T655×4ME5.565/6565655.5三相2005055/35.50.25/0.5屋内
965,000
699,800
769,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040219T655×5ME7.565/6565657.5三相2005072.4/7.50.25/0.5屋内
1,226,000
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040228TK655×5ME1165/65656511三相2005082/700.25/0.5屋内
1,540,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040237TK655×6ME1165/65656511三相2005098/840.25/0.5屋内
1,632,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040246TK655×7ME1165/65656511三相20050103/860.25/0.5屋内
1,803,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040255TK655×8ME1165/65656511三相20050110/950.25/0.45屋内
1,962,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040264TK655×9ME1565/65656515三相20050130/1080.25/0.5屋内
2,125,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040273T805×2ME5.580/8080805.5三相2005035/25.50.4/0.8屋内
814,000
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040289T805×3ME7.580/8080807.5三相2005051.360.4/0.8屋内
943,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040298T805×4ME1180/80808011三相2005070.50.4/0.8屋内
1,313,000
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040307T805×5ME1180/80808011三相2005077.5/500.4/0.8屋内
1,508,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040316T805×5ME1580/80808015三相2005089/650.4/0.8屋内
1,679,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040325T805×6ME1580/80808015三相20050103/720.4/0.8屋内
1,804,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040334T805×7ME1880/80808018.5三相20050124/90.50.4/0.8屋内
2,448,000
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040343T1005×2ME7.5100/1001001007.5三相2005036/24.50.63/1.25屋内
1,135,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040359T1005×2ME11100/10010010011三相2005044.5/320.63/1.25屋内
1,242,000
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040368T1005×3ME15100/10010010015三相2005067/47.50.63/1.25屋内
1,665,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040377T1005×4ME18100/10010010018.5三相2005080/550.63/1.25屋内
2,248,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040386T1005×4ME22100/10010010022三相2005089/640.63/1.25屋内
2,325,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040395T1005×5ME22100/10010010022三相20050101.5/710.63/1.25屋内
2,667,000
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040404T1005×5ME30100/10010010030三相20050111/800.63/1.25屋内
2,967,000
2,198,000
2,417,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040413T1255×2ME15125/12512512515三相2005041/321.0/2.0屋内
1,753,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040429T1255×2ME18125/12512512518.5三相2005050.5/42.51.0/2.0屋内
1,976,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040438T1255×3ME22125/12512512522三相2005061/491.0/2.0屋内
2,375,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040447T1255×3ME30125/12512512530三相2005077/651.0/2.0屋内
2,714,000
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040456T1255×4ME30125/12512512530三相2005081/64.51.0/2.0屋内
2,968,000
2,198,000
2,417,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040465T1255×4ME37125/12512512537三相20050102/851.0/2.0屋内
3,419,000
2,498,000
2,747,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26040474T1505×2ME30150/15015015030三相2005055/421.6/3.15屋内
3,041,000
2,398,000
2,637,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする