曜日別特売

自吸タービンポンプ TVS形

自吸タービンポンプ TVS形 - 川本ポンプ(川本製作所)

冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形内容量1台
全48種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26042574TVS405×2ME1.540/4040401.5三相2005019.5/14.50.1/0.2屋内
480,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042583TVS405×3ME1.540/4040401.5三相2005028/200.1/0.2屋内
530,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042599TVS405×4ME2.240/4040402.2三相2005039/28.50.1/0.2屋内
726,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042608TVS505×2ME1.550/5050501.5三相2005021/13.50.16/0.32屋内
533,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042617TVS505×3ME2.250/5050502.2三相2005032/200.16/0.32屋内
653,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042626TVS505×4ME3.750/5050503.7三相2005043/290.16/0.32屋内
898,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042635TVS655×2ME2.265/6565652.2三相2005023/11.50.25/0.5屋内
716,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042644TVS655×2ME3.765/6565653.7三相2005029/19.50.25/0.5屋内
763,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042653TVS655×3ME3.765/6565653.7三相2005038.5/220.25/0.5屋内
864,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042669TVS655×3ME5.565/6565655.5三相2005044/290.25/0.5屋内
994,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042678TVS655×4ME5.565/6565655.5三相2005055/35.50.25/0.5屋内
1,152,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042687TVS805×2ME5.580/8080805.5三相2005033/240.4/0.8屋内
960,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042696TVS805×3ME5.580/8080805.5三相2005038.5/210.4/0.8屋内
1,097,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042705TVS805×3ME7.580/8080807.5三相2005050/36.50.4/0.8屋内
1,142,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042714TVS805×4ME7.580/8080807.5三相2005054/300.4/0.8屋内
1,445,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042723TVS805×4ME1180/80808011三相2005067/470.4/0.8屋内
1,595,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042739TVS1005×2ME7.5100/1001001007.5三相2005034.5/19.50.63/1.25屋内
1,363,000
979,800
1,077,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042748TVS1005×3ME11100/10010010011三相2005052/310.63/1.25屋内
1,655,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042757TVS1005×4ME15100/10010010015三相2005070/420.63/1.25屋内
2,137,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042766TVS1255×2ME15125/12512512515三相2005043/23.51.0/2.0屋内
2,215,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042775TVS1255×2ME18125/12512512518.5三相2005048/29.51.0/2.0屋内
2,453,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042784TVS1255×3ME22125/12512512522三相2005062/29.51.0/2.0屋内
2,970,000
2,298,000
2,527,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042793TVS1255×3ME30125/12512512530三相200504/11.0/2.0屋内
3,238,000
2,398,000
2,637,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042809TVS1255×4ME37125/12512512537三相2005095/571.0/2.0屋内
4,260,000
2,998,000
3,297,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042818TVS1505×2ME30150/15015015030三相2005054/331.6/3.15屋内
4,138,000
2,798,000
3,077,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042827TVS1505×2ME37150/15015015037三相2005057/351.6/3.15屋内
4,646,000
3,298,000
3,627,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042836TVS1505×3ME45150/15015015045三相2005080/451.6/3.15屋内
5,779,000
3,998,000
4,397,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042845TVS1505×3ME55150/15015015055三相2005088/591.6/3.15屋内
6,365,000
4,498,000
4,947,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042854TVS406×2ME1.540/4040401.5三相2006027.5/210.11/0.22屋内
480,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042863TVS406×3ME2.240/4040402.2三相2006042/320.11/0.22屋内
574,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042879TVS506×2ME2.250/5050502.2三相2006029.5/190.18/0.36屋内
582,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042888TVS506×3ME3.750/5050503.7三相2006047/330.18/0.36屋内
709,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042897TVS656×2ME3.765/6565653.7三相2006033/18.50.28/0.56屋内
752,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042906TVS656×2ME5.565/6565655.5三相2006042.5/310.28/0.56屋内
844,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042915TVS656×3ME5.565/6565655.5三相2006050.5/290.28/0.56屋内
962,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042924TVS656×3ME7.565/6565657.5三相2006064/450.28/0.56屋内
1,014,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042933TVS806×2ME7.580/8080807.5三相2006043/300.45/0.9屋内
1,050,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042949TVS806×3ME1180/80808011三相2006066/450.45/0.9屋内
1,312,000
969,800
1,066,780(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042958TVS1006×2ME15100/10010010015三相2006057.5/400.71/1.4屋内
1,680,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042967TVS1006×3ME18100/10010010018.5三相2006074.5/460.71/1.4屋内
2,254,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042976TVS1006×3ME22100/10010010022三相2006083.5/580.71/1.4屋内
2,450,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042985TVS1256×2ME22125/12512512522三相2006056/281.12/2.24屋内
2,920,000
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26042994TVS1256×2ME30125/12512512530三相2006069/47.51.12/2.24屋内
3,222,000
2,298,000
2,527,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043003TVS1256×3ME37125/12512512537三相2006090/531.12/2.24屋内
4,201,000
2,798,000
3,077,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043019TVS1256×3ME45125/12512512545三相20060102/661.12/2.24屋内
4,849,000
3,398,000
3,737,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043028TVS1506×2ME45150/15015015045三相2006068/371.8/3.55屋内
5,788,000
3,998,000
4,397,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043037TVS1506×2ME55150/15015015055三相2006078/481.8/3.55屋内
6,324,000
4,398,000
4,837,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043046TVS1506×3ME75150/15015015075三相20060109/701.8/3.55屋内
9,790,000
6,898,000
7,587,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする