川本ポンプ(川本製作所)
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26043545
GSP4-805CE2.2
80/80
65
80
2.2
三相200
50
16.5/7.8
0.25/0.8
屋内・屋外
¥
649,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043554
GSP4-805CE3.7
80/80
65
80
3.7
三相200
50
24/13.5
0.25/0.8
屋内・屋外
¥
687,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043563
GSP4-806CE2.2
80/65
65
80
2.2
三相200
60
17.2/6
0.28/0.9
屋内・屋外
¥
649,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043579
GSP4-806CE3.7
80/65
65
80
3.7
三相200
60
24.2/12.2
0.28/0.9
屋内・屋外
¥
687,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043588
GSP4-806CE5.5
80/65
65
80
5.5
三相200
60
35/21.5
0.28/0.9
屋内・屋外
¥
943,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500