曜日別特売

共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形

共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形 - 川本ポンプ(川本製作所)

打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。

揚水量(L/min)30~54内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
吸込全揚程(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26045313HT-32 打込4632/4632-79.5
80,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045329HT-32 降水打込4632/4632-79.5
93,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045338HT-32 台付4632/4632-79.5
92,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045347HT-32 台付仕様台なし4632/4632-79.5
78,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045356HT-35 打込4640/4640-711.2
86,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045365HT-35 降水打込4640/4640-711.2
99,300
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045374HT-35 台付4640/4640-711.2
97,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045383HT-35 台付仕様台なし4640/4640-711.2
84,200
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする