ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形

ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 - 川本ポンプ(川本製作所)

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。

モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ内容量1台
全32種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
電源(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26045399KFE32A1.1S232/4040321.1単相20050/60屋内
1,785,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045408KFE32A1.132/4040321.1三相20050/60屋内
1,731,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045417KFE32A1.932/4040321.9三相20050/60屋内
1,966,000
849,800
934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045426KFE40A1.140/4040401.1三相20050/60屋内
1,901,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045435KFE40A1.540/4040401.5三相20050/60屋内
1,926,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045444KFE40A2.240/4040402.2三相20050/60屋内
2,002,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045453KFE40A3.740/4040403.7三相20050/60屋内
2,071,000
849,800
934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045469KFE40A5.540/4040405.5三相20050/60屋内
2,872,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045478KFE40A7.540/4050407.5三相20050/60屋内
4,434,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045487KFE50A2.250/5050502.2三相20050/60屋内
1,997,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045496KFE50A3.750/5050503.7三相20050/60屋内
2,100,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045505KFE50A5.550/4040505.5三相20050/60屋内
2,917,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045514KFE50A7.550/4040507.5三相20050/60屋内
3,771,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045523KFE65A3.765/5040653.7三相20050/60屋内
3,257,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045539KFE65A5.565/5050655.5三相20050/60屋内
3,527,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045548KFE65A7.565/5050657.5三相20050/60屋内
3,794,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045557KFE32P1.1S232/4040321.1×2単相20050/60屋内
2,058,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045566KFE32P1.132/4040321.1×2三相20050/60屋内
2,043,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045575KFE32P1.932/4040321.9×2三相20050/60屋内
2,322,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045584KFE40P1.140/5050401.1×2三相20050/60屋内
2,280,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045593KFE40P1.540/5050401.5×2三相20050/60屋内
2,307,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045609KFE40P2.240/5050402.2×2三相20050/60屋内
2,377,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045618KFE40P3.740/5050403.7×2三相20050/60屋内
2,449,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045627KFE40P5.540/5050405.5×2三相20050/60屋内
3,355,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045636KFE40P7.540/5050407.5×2三相20050/60屋内
5,002,000
2,298,000
2,527,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045645KFE50P2.250/6565502.2×2三相20050/60屋内
2,368,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045654KFE50P3.750/6565503.7×2三相20050/60屋内
2,491,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045663KFE50P5.550/6565505.5×2三相20050/60屋内
3,426,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045679KFE50P7.550/6565507.5×2三相20050/60屋内
4,285,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045688KFE65P3.765/8080653.7×2三相20050/60屋内
3,794,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045697KFE65P5.565/8080655.5×2三相20050/60屋内
4,099,000
1,798,000
1,977,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26045706KFE65P7.565/8080657.5×2三相20050/60屋内
4,795,000
2,098,000
2,307,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする