モノタロウ

ツールワゴン 樹脂製

ツールワゴン 樹脂製 - モノタロウツールワゴン 樹脂製 - モノタロウツールワゴン 樹脂製 - モノタロウツールワゴン 樹脂製 - モノタロウツールワゴン 樹脂製 - モノタロウツールワゴン 樹脂製 - モノタロウ
(16件のレビュー)

仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。

用途工具の整理・整頓に。質量(kg)7.9材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)TPR段数3耐荷重(kg/段)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915材質(支柱)アルミトレー内寸(mm)280×495×70トレー間隔(mm)280内容量1台
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326485TWHS1
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 愛車の整備に
サービス業

安価で軽量・機能的、組み立ても簡単(ネジ穴が2~3箇所バカになってしまったけど...)。完成してみると剛性感も意外とシッカリしていてとても良い感じですね。短いほうの仕切り板が外れやすい(十字に組まないとダメ?)ので接続部をテープで固定して使ってます。

対象商品 : 26326485
2025-09-05
用途: 倉庫にて
建設業・工事業

キャスターをつけるナットが1か所不良の為取り付け不可、どうしたものかと考え中

2025-02-21
用途: ピットにて
医療・福祉・介護関連業

とても勝手よく使用してます。値段も安く、とてもいいです。

対象商品 : 26326485
2024-03-12
用途: 工具の整理整頓
株式会社一倉

1台かって使っていると、他の工程も欲しいということになって6台購入しました。
耐久性と誇りがたまりやすいのが難点ですが、カバーを作ったりして工夫しています。

対象商品 : 26326485
2021-11-26
用途: 作業毎の工具小分け

軽くて丈夫!!キャスターも大きく安定性も抜群です!

対象商品 : 26326485
2021-08-18
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立てが簡単に出来て良いです。各パーツのバリや
組み立て時のズレ、位置誤差も樹脂製なので許容範囲。
仕切板も全棚分付属しているし、各棚にもスプレー缶や
小物スペースがあって使いやすい。
ガレージのコンクリート床上で使用していますが、タイヤ径が適度に大きく軽い力で移動出来ます。ストッパー付きなのも安心。他社類似品と価格も同じか少し高いので、
あと価格を下げてもらえれば満点だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 26326485
2021-07-22
用途: バイクメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

良い感じです。予想より物が大きかったです。スプレー缶入れれるのはとても良いです。

対象商品 : 26326485
2020-10-01
用途: 掃除用具の移動用カートとして
社会福祉法人聖ヨハネ学園

組み立て簡単な割には、とてもしっかりとしています。仕切りも使って、使いやすいようにカスタマイズしたいと思います。
また、キャスターが大きいので耐久性も高そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする