壁掛けパネルヒーター

壁掛けパネルヒーター - トヨトミ

スペースをとらないパネル型なので、トイレや脱衣所などの暖房の行きとどかない所にも快適な暖かさをお届けします。
ヒートショック現象対策にも役立つ壁掛け電気パネルヒーターです。
サーモスタット(温度設定機能)により、室温を0℃から40℃までお好みの温度を保つことができます。
また、過熱防止サーモスタットにより、内部温度が異常に上昇した場合自動的に電気を遮断します。
冬場の窓際ゾーンに結露や曇り止めを防ぐ、最適なヒーターとしてお役にたちます。

ホワイト定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×450×67電源コード(m)1.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26051139EL-500P502
55,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
26051148EL-750P752
60,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする